TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス あおりファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タキゲンコード
21540
注文コード
62815068
品番
C-1862-2
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タキゲンコード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スプリング内蔵で、すっきりとしたデザイン
ステンレス製で耐食性に優れています。
解放時にアームがハンドル側に納まるので作業上安全です。
大型車のあおり又はウイング止めに最適です。
用途
大型ウイング車・平ボディー
寸法H1(mm)
31
寸法H2(mm)
31
寸法L1(mm)
219
寸法L2(mm)
125
寸法L3(mm)
140
寸法L4(mm)
59
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
16
仕様
最大引張時:76S
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
320
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
21540