C-1887インジケーター付 ステンレス シャッターロック TAKIGEN(タキゲン) 62815183

C-1887インジケーター付 ステンレス シャッターロック TAKIGEN(タキゲン) 62815183
C-1887インジケーター付 ステンレス シャッターロック TAKIGEN(タキゲン) 62815183

ステンレス シャッターロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62815183品番C-1887インジケーター付
販売価格(税込)¥21,443
販売価格(税別)
19,494

確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。
振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。
薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。
ワンタッチ開閉
内側からの脱出レバーも装備

用途車両用シャッタードア付属品キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード21679
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする