TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス オーバーセンターバックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
142
142
105
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62815488
品番
C-1997-1
販売価格(税込)
¥3,402
販売価格(税別)
¥
3,093
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
本体がベルトを締付け荷物を固定します。
寸法H(mm)
23
寸法L(mm)
142
寸法W1(mm)
58
寸法W2(mm)
46
材質
冷間ステンレス鋼板(SUS304)
ベルト幅(mm)
45
表面仕上げ
バレル研磨
破壊荷重(N)
14.71k
タキゲンコード
22719