曜日別特売
C-1997-3 ステンレス オーバーセンターバックル TAKIGEN(タキゲン) 62815497

C-1997-3 ステンレス オーバーセンターバックル TAKIGEN(タキゲン) 62815497
C-1997-3 ステンレス オーバーセンターバックル TAKIGEN(タキゲン) 62815497

ステンレス オーバーセンターバックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)105
内容量1個注文コード62815497品番C-1997-3
販売価格(税込)¥1,731
販売価格(税別)
1,574

ステンレス製で耐食性に優れています。
本体がベルトを締付け荷物を固定します。

寸法H(mm)20寸法L(mm)105寸法W1(mm)37寸法W2(mm)26材質冷間ステンレス鋼板(SUS304)ベルト幅(mm)25表面仕上げバレル研磨破壊荷重(N)6.47kタキゲンコード22720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする