DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058

DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058
DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058
DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058
DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058
DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058
DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058
DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058
DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058
DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058
DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058
DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058
DSP-UE60-WAL 収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm ホームテイスト 62816058

収納家具【DEALS ディールズ 】上置き60cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード62816058品番DSP-UE60-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

収納家具【DEALS-ディールズ-】上置き60cm、木目模様が美しい収納家具の上置き専用棚!
日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解!
シリーズでの使用可能でお部屋のレイアウトが広がります!
高さを調整できる可動棚
天井に突っ張れるから転倒対策もバッチリ!
上置きで天井までの壁面収納に!

材質パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)12ウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59×37×50~67表面プリント化粧合板、PVC(エコファ)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする