曜日別特売
KC-280-1-EP-UL 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン) 62816066

難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62816066品番KC-280-1-EP-UL
販売価格(税込)¥941
販売価格(税別)
855

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。

寸法D(Φmm)60寸法L1(mm)160寸法L2(mm)130寸法L3(mm)16寸法M(mm)M20寸法W(mm)30材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック使用荷重(N)垂直:9.80ピッチ(mm)2.5質量(g)456硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31627
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする