曜日別特売
K-287-3 リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン) 62816154

K-287-3 リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン) 62816154
K-287-3 リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン) 62816154

リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62816154品番K-287-3
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を
表示
再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上

許容荷重(N)垂直:2.0寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62816154
2021-03-10
用途: DIYでラックの足に。
運輸・通信業

屋外用のラック製作時使用。勾配があるため、鬼目ナットを使って簡単に水平・垂直を出せます。値段も安く大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする