曜日別特売
ETD-120-WH 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト 62816216

ETD-120-WH 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト 62816216
ETD-120-WH 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト 62816216
ETD-120-WH 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト 62816216
ETD-120-WH 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト 62816216
ETD-120-WH 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト 62816216
ETD-120-WH 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト 62816216
ETD-120-WH 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト 62816216
ETD-120-WH 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト 62816216
ETD-120-WH 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト 62816216
ETD-120-WH 収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト 62816216

収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード62816216品番ETD-120-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高さ210cm・幅120cmのハイタイプ大容量収納ラックの登場です!お部屋スッキリ壁面収納!高さと幅で大容量の収納が可能!
可動棚で本だけでなく、小物も自然に収納できます!中段部分は3連の引き出しで文房具などの小物も収納できます!
何でもピッタリ!多目的収納
細部までシッカリ!使いやすい機能
厚く丈夫な棚板で安心
転倒防止バンド付き

用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。材質構造部材:パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)54ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)117.8×30.5×210表面プリント化粧合板
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき6,364/税込7,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62816216
2022-02-02
用途: 整理、保管
飲食業

角が3か所欠けていました。安物だから仕方ないなぁ、と我慢して組み立て開始。が、難しすぎる…。説明書が超不親切!!! 4人がかりで数時間、出来上がりましたがちゃちなので上半分は撤去して使用しています。やはり安物は買うべきではなかった。残念!

1が参考にしています
対象商品 : 62816198
2021-06-16
用途: 蔵書の収納

組み立てに半日近く掛ったが 段ボール箱詰だった本達が日のめを浴びて嬉しそう。   これからまたゆっくり読み直おすのがたのしみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする