TAKIGEN(タキゲン)
重量用スライドレール(L660.4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
2200
2200
6390
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816224
品番
K-350-26
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途
コンピュータ周辺機器・事務機器
寸法L1(mm)
660.4
寸法L2(mm)
656.9
寸法P1(mm)
596.9
寸法P2(mm)
419.1
寸法P3(mm)
203.2
寸法P4(mm)
609.6
寸法P5(mm)
406.4
寸法P6(mm)
203.2
寸法S(mm)
685.8
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
2200
許容荷重(N)
1324
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31452