TAKIGEN(タキゲン)
重量用スライドレール(L406.4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62816294
品番
KC-411-16
販売価格(税込)
¥8,657
販売価格(税別)
¥
7,870
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途
特装車両・建機・厨房機器
寸法L1(mm)
406.4
寸法N(mm)
12
寸法P1(mm)
374.6
寸法P2(mm)
250.8
寸法P3(mm)
-
寸法S(mm)
428
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
3890
許容荷重(N)
1705
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23082