TAKIGEN(タキゲン)
重量用スライドレール(L457.2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62816303
品番
KC-411-18
販売価格(税込)
¥9,277
販売価格(税別)
¥
8,434
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途
特装車両・建機・厨房機器
寸法L1(mm)
457.2
寸法N(mm)
15
寸法P1(mm)
425.4
寸法P2(mm)
301.6
寸法P3(mm)
212.7
寸法S(mm)
479
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
4360
許容荷重(N)
1715
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23083