曜日別特売
KC-411-20 重量用スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン) 62816312

重量用スライドレール(L508)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62816312品番KC-411-20
販売価格(税込)¥10,143
販売価格(税別)
9,221

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。

用途
特装車両・建機・厨房機器
寸法L1(mm)508寸法N(mm)15寸法P1(mm)476.2寸法P2(mm)352.4寸法P3(mm)238.1寸法S(mm)529材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)4910許容荷重(N)1744表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23084
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする