曜日別特売
KC-411-26 重量用スライドレール(L660.4) TAKIGEN(タキゲン) 62816346

重量用スライドレール(L660.4)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)6390
内容量1個注文コード62816346品番KC-411-26
販売価格(税込)¥13,968
販売価格(税別)
12,698

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。

用途特装車両・建機・厨房機器寸法L1(mm)660.4寸法N(mm)15寸法P1(mm)628.6寸法P2(mm)504.8寸法P3(mm)314.3寸法S(mm)682材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6390許容荷重(N)1685表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23087
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする