TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スライドレール(L355.6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62816443
品番
KC-1251-14
販売価格(税込)
¥2,718
販売価格(税別)
¥
2,471
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途
コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器
寸法L1(mm)
355.6
寸法L2(mm)
352.6
寸法N(mm)
11
寸法P1(mm)
323.8
寸法P2(mm)
311.1
寸法P3(mm)
200
寸法P4(mm)
-
寸法P5(mm)
304.8
寸法P6(mm)
203.2
寸法P7(mm)
-
寸法S(mm)
277
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
284
タキゲンコード
809298