TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スライドレール(L609.6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62816486
品番
KC-1252-24
販売価格(税込)
¥5,737
販売価格(税別)
¥
5,215
バスケットに入れる
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
寸法L(mm)
609.6
寸法N(mm)
16
寸法P1(mm)
577.8
寸法P2(mm)
565.1
寸法P3(mm)
454
寸法P4(mm)
288.9
寸法S(mm)
631
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1200
許容荷重(N)
422
タキゲンコード
21486