TAKIGEN(タキゲン)
重量用スライドレール(L1=609.6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62816793
品番
KC-1411-24
販売価格(税込)
¥29,682
販売価格(税別)
¥
26,984
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途
特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
5580
寸法L1(mm)
609.6
寸法S(mm)
631
寸法N(mm)
15
寸法P1(mm)
577.8
寸法P2(mm)
454
寸法P3(mm)
288.9
許容荷重(N)
2058
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
23077