HT-0610-WAL 木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 ホームテイスト 62816803

HT-0610-WAL 木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 ホームテイスト 62816803
HT-0610-WAL 木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 ホームテイスト 62816803
HT-0610-WAL 木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 ホームテイスト 62816803
HT-0610-WAL 木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 ホームテイスト 62816803
HT-0610-WAL 木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 ホームテイスト 62816803
HT-0610-WAL 木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 ホームテイスト 62816803
HT-0610-WAL 木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 ホームテイスト 62816803
HT-0610-WAL 木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 ホームテイスト 62816803
HT-0610-WAL 木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 ホームテイスト 62816803
HT-0610-WAL 木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】 ホームテイスト 62816803

木目調3Dシート二段ベッド【CLID クリッド 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード62816803品番HT-0610-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

子供から大人まで使えるシンプルデザインの二段ベッド
木目調の3D PVCシート仕様で、本物以上に高級感溢れる仕上がり
通気性のあるすのこ床を使用しており、すのこ下の反り止めを3本使用した安心構造
上段下段を離しても使用できるので、シングルベッド2台としても使用できます
並べて置けばキングサイズベッドにもなり、1台3役のベッドです

材質本体:MDF、すのこ:天然木化粧合板(LVL)、表面材:3D PVCシート質量(kg)約108ウォールナット種類すのこベッド耐荷重(kg)300寸法(cm)(約)211×103(はしご含む145)×160
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき12,728/税込14,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする