LE-34-3 キープ型ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン) 62816942

LE-34-3 キープ型ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン) 62816942
LE-34-3 キープ型ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン) 62816942

キープ型ソレノイドロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード50106
内容量1個注文コード62816942品番LE-34-3
販売価格(税込)¥9,030
販売価格(税別)
8,209

小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。

用途パスボックス・各種ケース仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)定格電圧(V)DC24±5%入力信号パルス信号(100~500ms)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)通電率10%(間欠定格)最大連続通電時間(秒)0.5以下タキゲンコード50106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする