用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)定格電圧DC24V±5%消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)通電率100%(連続定格)タキゲンコード50293