曜日別特売
LE-60-11 ACソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン) 62817012

LE-60-11 ACソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン) 62817012
LE-60-11 ACソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン) 62817012

ACソレノイドロック(通電時解錠型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード50212
内容量1個注文コード62817012品番LE-60-11
販売価格(税込)¥7,917
販売価格(税別)
7,197

ソレノイドロックの交流タイプ
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
遠隔操作で解錠できます。
表面・裏面取付け両用(表面取付け時はカバーを外して行ってください。)

用途
パスボックス・各種機器
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)タキゲンコード50212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする