LE-73-11 耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン) 62817073

LE-73-11 耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン) 62817073
LE-73-11 耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン) 62817073

耐水ソレノイドロック(通電時施錠型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62817073品番LE-73-11
販売価格(税込)¥16,078
販売価格(税別)
14,616

ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。)
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)

用途パスボックス・各種ケース消費電力(W)7.4定格電圧(V)DC24±5%消費電流(mA)310通電率100%(連続定格)使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76タキゲンコード50304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする