曜日別特売
LE-121 リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) TAKIGEN(タキゲン) 62817125

LE-121 リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) TAKIGEN(タキゲン) 62817125
LE-121 リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) TAKIGEN(タキゲン) 62817125

リモートスイッチ(押ボタンスイッチ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62817125品番LE-121
販売価格(税込)¥6,432
販売価格(税別)
5,847

スイッチがケースに収納されているので、そのまま設置できます。
端子台が取付いているので結線が容易です。
確認LED付

用途
モーターコントローラー(LE-102・LE-111)の施解錠用スイッチ
その他の復帰型のスイッチを必要とする回路
仕様5芯タキゲンコード50109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする