TAKIGEN(タキゲン)
ドアコネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62817134
品番
LE-127
販売価格(税込)
¥4,663
販売価格(税別)
¥
4,239
バスケットに入れる
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。
配線が簡単にできます。
用途
特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電
材質
ポリカーボネート(PC)
接点
銀めっき
耐電圧
AC1500V/1分間
接触抵抗(mΩ)
30以下
接点容量
DC24V5A以下
圧着端子
1.25S付
タキゲンコード
50127