曜日別特売
HT-NK01SD-BR-LF2 可動棚付きフロアベッド(セミダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム ホームテイスト 62817284

HT-NK01SD-BR-LF2 可動棚付きフロアベッド(セミダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム ホームテイスト 62817284
HT-NK01SD-BR-LF2 可動棚付きフロアベッド(セミダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム ホームテイスト 62817284
HT-NK01SD-BR-LF2 可動棚付きフロアベッド(セミダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム ホームテイスト 62817284
HT-NK01SD-BR-LF2 可動棚付きフロアベッド(セミダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム ホームテイスト 62817284
HT-NK01SD-BR-LF2 可動棚付きフロアベッド(セミダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム ホームテイスト 62817284
HT-NK01SD-BR-LF2 可動棚付きフロアベッド(セミダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム ホームテイスト 62817284
HT-NK01SD-BR-LF2 可動棚付きフロアベッド(セミダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム ホームテイスト 62817284

可動棚付きフロアベッド(セミダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード62817284品番HT-NK01SD-BR-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

1500Wまで使用可能な2口コンセント付きフロアベッド!
スリムなヘッドボードには2枚の可動棚をお好みの位置に配置可能!
コンセント付きスリムヘッドボード
F★★★★を取得した安心・安全の低ホルムアルデヒド仕様!
美しいリアルな木目調
開放感あふれるロールスタイル
ズレを防ぐ落とし込みタイプ

材質パーチクルボード、MDF/すのこ:合板(LVL)/表面材:プリント紙化粧合板質量(kg)(約)43ブラウンサイズセミダブル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)143×216×76ホルムアルデヒド等級F★★★★
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき14,091/税込15,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする