TAKIGEN(タキゲン)
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62817326
品番
LE-520N
販売価格(税込)
¥7,174
販売価格(税別)
¥
6,522
バスケットに入れる
DC24V出力が得られます。
用途
各種ソレノイドロックの電源
出力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
1.3
使用周囲温度(℃)
-10~+71
使用周囲湿度
20~90%(結露しないこと)
最大出力電力(W)
31.2
入力電圧範囲(V)
AC100~AC240
タキゲンコード
50339