S-10-90-B-1(#M62) コンピュータ用 超小型キースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 62817502

コンピュータ用 超小型キースイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タキゲンコード40138
内容量1個注文コード62817502品番S-10-90-B-1(#M62)
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。
マイクロスイッチの取付けが3段まで可能
3種類の信号回路が接続できます。

用途コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)錠前33、マイクロスイッチ0.3表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする