TAKIGEN(タキゲン)
コンピュータ用 超小型キースイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タキゲンコード
40142
40138
40140
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62817527
品番
S-10-90-B-3(#M62)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。
マイクロスイッチの取付けが3段まで可能
3種類の信号回路が接続できます。
用途
コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)
付属品
キー2本
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
錠前33、マイクロスイッチ0.3
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
40142