曜日別特売
S-17-90-B-1(#K710) コントロール キースイッチ ダブルピン TAKIGEN(タキゲン) 62817545

S-17-90-B-1(#K710) コントロール キースイッチ ダブルピン TAKIGEN(タキゲン) 62817545
S-17-90-B-1(#K710) コントロール キースイッチ ダブルピン TAKIGEN(タキゲン) 62817545

コントロール キースイッチ ダブルピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード40148
内容量1個注文コード62817545品番S-17-90-B-1(#K710)
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

パネル穴明けはS-8と同寸法です。

用途
各種電源スイッチ
付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする