エスロン
ライナートップX40 のきとい
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
62817557
品番
CA20S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥41,980
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
戸建・住宅用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)
2700
色
シンチャ
サイズ
X40
種類
軒とい
シリーズ
X40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。