TAKIGEN(タキゲン)
コントロール キースイッチ ダブルピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
40209
40148
40207
40150
40209
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62817572
品番
S-17-90-BC-2(#K710)
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パネル穴明けはS-8と同寸法です。
用途
各種電源スイッチ
付属品
キー2本
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
材質
本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
40209