曜日別特売
S-19-90-E-1 鍵違い リバーシブル キースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 62817597

S-19-90-E-1 鍵違い リバーシブル キースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 62817597
S-19-90-E-1 鍵違い リバーシブル キースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 62817597

リバーシブル キースイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード40212
内容量1個注文コード62817597品番S-19-90-E-1 鍵違い
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

リバーシブルキー採用
防塵シャッター付

用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)質量(g)55表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)R0220タキゲンコード40212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする