TAKIGEN(タキゲン)
リバーシブル キースイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
40214
40211
40212
40215
40213
40214
40217
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62817624
品番
S-19-90-EF-1 鍵違い
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
リバーシブルキー採用
防塵シャッター付
用途
コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ
付属品
キー2本
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
材質
本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)
質量(g)
55
表面仕上げ
本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)
鍵
R0220
タキゲンコード
40214