TAKIGEN(タキゲン)
キースイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
40324
40324
40621
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62817712
品番
S-21-30-B
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途
各種コンピュータ・電源装置
タキゲンコード
40324
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C2801P)
表面仕上げ
本体・キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様
同一鍵番号のみ
付属品
キー2本