曜日別特売
S-32-90-B(#T320) コントロール キースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン) 62817825

コントロール キースイッチ ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード40160
内容量1個注文コード62817825品番S-32-90-B(#T320)
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ

用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー仕様同番付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30Gタキゲンコード40160使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする