曜日別特売
S-34-E90-EF-1G(#3413) ユニットキースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 62817843

S-34-E90-EF-1G(#3413) ユニットキースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 62817843
S-34-E90-EF-1G(#3413) ユニットキースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 62817843

ユニットキースイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62817843品番S-34-E90-EF-1G(#3413)
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

キー回転範囲、抜差し位置は45°ステップにて製作可能です。

用途レジスター・コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)68表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40358
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする