TAKIGEN(タキゲン)
キースイッチTKS-36型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
40265
40261
40265
40259
40263
40267
40269
40273
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62817868
品番
S-36-90-BC-1(#300)
販売価格(税込)
¥5,970
販売価格(税別)
¥
5,427
バスケットに入れる
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。
用途
各種コンピュータ・電源装置
タキゲンコード
40265
質量(g)
93
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
300
付属品
キー2本