S-102-4 オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 62818008

S-102-4 オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 62818008
S-102-4 オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 62818008

オペレーターキースイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)34.5
内容量1個注文コード62818008品番S-102-4
販売価格(税込)¥7,669
販売価格(税別)
6,972

マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。
特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。
コンパクトでスペースをとりません。
取付けが容易です。

用途各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器タキゲンコード40397材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数各鍵イニシャル番号につき1,000通りNo.0102寸法L(mm)34.5質量(g)119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする