曜日別特売
【ワケあり】 316L 両ヘルールパイプ 15A コンサス 62818239

316L 両ヘルールパイプ 15A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径17.5mm●長さ:190mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。注文コード62818239品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥28,90015,980

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)アズワン品番65-9349-22特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径17.5mm●長さ:190mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする