S-487-F-90-E-1(#1873) 回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V) TAKIGEN(タキゲン) 62818306

回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タキゲンコード40450
内容量1個注文コード62818306品番S-487-F-90-E-1(#1873)
販売価格(税込)¥13,907
販売価格(税別)
12,643

ディテント効果により、確実な鍵操作が行えます。
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前はC-187タイプでマスター装着可能です。
スイッチ部にはJISC4505S型相当品を使用

用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置タキゲンコード40450質量(g)本体/117、キー/16材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)付属品キー2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする