LR03NJ/30SH 乾電池エボルタネオ 単4形 30本パック Panasonic(パナソニック) 62818317

乾電池エボルタネオ 単4形 30本パック

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台注文コード62818317品番LR03NJ/30SH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。
※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。
250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。
※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。
試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。
※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。

タイプ単4本数30本

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: リモコン、懐中電灯などに
運輸・通信業

液漏れがないので、リモコン、懐中電灯などに安心して使用できますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする