曜日別特売
MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325

MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325
MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325
MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325
MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325
MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325
MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325
MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325
MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325
MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325
MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325
MP-01D-BR パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイスト 62818325

パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード62818325品番MP-01D-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドリリッタ専用の宮です。
北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!
便利な2口コンセント付き
レイアウト自由なスライドポケット
女性でもラクラク!簡単組み立て

ブラウン種類すのこベッドサイズダブル寸法(cm)140×11×33質量(kg)6材質天然木(パイン材)ホルムアルデヒド等級F★★★★
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※こちらは商品型番:LPS-01、LPS-HRMにのみ、取り付け可能な商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする