曜日別特売
FA-682-S-1 オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 62818717

FA-682-S-1 オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 62818717
FA-682-S-1 オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 62818717

オーブンハンドル用受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62818717品番FA-682-S-1
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。

用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60856
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする