曜日別特売
FA-683-L オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818726

 

FA-683-L オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818726
FA-683-L オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818726

オーブン用密閉リフトハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード60905
内容量1個注文コード62818726品番FA-683-L
販売価格(税込)¥14,337
販売価格(税別)
13,034

熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。
軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。
ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで)
受座のローラーは調整ができます。
受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
左開き用(左回転)

用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60905
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする