曜日別特売
BAB100T 交換用バッテリーパック(BA75T/BA100T用) omron(オムロン) 62819087

交換用バッテリーパック(BA75T/BA100T用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62819087品番BAB100T
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

交換バッテリパック(BA75T/BA100T用)

付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BA75T/BA100T幅(mm)69質量(kg)バッテリ:約5.6高さ(mm)168種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×212×168保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/2(周囲温度40℃)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする