FA-816-2-B 密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-2付属) TAKIGEN(タキゲン) 62819137

密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-2付属)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P1(mm)40
内容量1個注文コード62819137品番FA-816-2-B
販売価格(税込)¥14,841
販売価格(税別)
13,492

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。
閉扉操作が目視で確認でき安全です。

用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車寸法D(Φmm)15.5寸法H1(mm)52.5寸法H2(mm)35寸法L1(mm)22.5寸法P1(mm)40寸法P2(mm)31.5寸法P3(mm)65材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)質量(g)2090適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60286
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする