FA-836-1-L ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62819173

ローラー締りハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ左仕様
タキゲンコード60734
内容量1個注文コード62819173品番FA-836-1-L
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。

用途防音扉などの大型密閉用扉材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60734種別ローラー締りハンドル(シングル)タイプ左仕様
注意
※受座は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする