曜日別特売
FA-1725-2 ステンレス 密閉用ローラーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62819453

ステンレス 密閉用ローラーハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法L1(mm)136
内容量1個注文コード62819453品番FA-1725-2
販売価格(税込)¥12,218
販売価格(税別)
11,107

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)寸法MM4質量(g)360寸法L1(mm)136寸法S(mm)10寸法L2(mm)60寸法L3(mm)14寸法H1(mm)38寸法H2(mm)94寸法P1(mm)32寸法P2(mm)42寸法P4(mm)35寸法W1(mm)56寸法t1(mm)5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする