曜日別特売
FA-1725S-1-2 ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 62819462

FA-1725S-1-2 ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 62819462
FA-1725S-1-2 ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 62819462

ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W2(mm)70
寸法L4(mm)36
タキゲンコード60135
内容量1個注文コード62819462品番FA-1725S-1-2
販売価格(税込)¥5,486
販売価格(税別)
4,987

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)寸法MM5質量(g)170寸法L4(mm)36寸法P3(mm)20寸法P4(mm)50高さ(mm)オフセット:33寸法P5(mm)54寸法W2(mm)70寸法H3(mm)-寸法H4(mm)79寸法t2(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする