曜日別特売
FA-1725S-2-1 ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 62819478

ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W2(mm)58
寸法L4(mm)30
タキゲンコード60136
内容量1個注文コード62819478品番FA-1725S-2-1
販売価格(税込)¥3,491
販売価格(税別)
3,174

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)寸法MM4質量(g)80寸法L4(mm)30寸法P3(mm)16寸法P4(mm)42高さ(mm)オフセット:フラット寸法P5(mm)-寸法W2(mm)58寸法H3(mm)38寸法H4(mm)-寸法t2(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする