TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法W2(mm)
56
70
56
58
寸法L4(mm)
24
36
24
30
タキゲンコード
60161
60134
60160
60135
60136
60137
60161
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62819496
品番
FA-1725S-3-2
販売価格(税込)
¥3,117
販売価格(税別)
¥
2,834
バスケットに入れる
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途
小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法M
M4
質量(g)
70
寸法L4(mm)
24
寸法P3(mm)
12
寸法P4(mm)
44
高さ(mm)
オフセット:17
寸法P5(mm)
-
寸法W2(mm)
56
寸法H3(mm)
-
寸法H4(mm)
50
寸法t2(mm)
4
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60161